missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porengröße:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1mm
125 μm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150mm |
| Mesh Material | Edelstahl |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido