missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-423216E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
- Breathable
- Form Fitting, Fast and Consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Cover | |
White | |
50 Pk. | |
106.7 cm | |
81.3 cm | |
40.6 cm |
Elastic | |
Tyvek | |
42 in. | |
32 in. | |
16 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur