missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-545486E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
- Atmungsaktiv
- Formgerecht, schnell und konsistent
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Cover | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
54 in. | |
54 in. | |
86 in. |
Autoklavierbar | |
Elastisch | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
54 x 54 x 86 in. | |
137 cm | |
137 cm | |
218,4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur