missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover
1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-3260E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
- Atmungsaktiv
- Formgerecht, schnell und konsistent
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Cover | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
32 in. | |
32 in. | |
60 in. | |
81 cm |
Autoklavierbar | |
Elastisch | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
32 x 32 x 60 in. | |
81.3 cm | |
81.3 cm | |
152 cm |