missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss

Artikelnummer. 10616633
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
300 μl
425 μl
475 μl
500 μl
650μL
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2 ml
2,5 ml
4,0 ml
Typ:
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert
11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss
11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert
11 mm Snap-It-Fläschchen
11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld
MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar
Basisausführung:
Deepwell-Basis
Fester Mikroeinsatz, konisch
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz
High Recovery
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Schmal, konisch
Spitzboden
Marking Spot:
Blau
Gelb
Grün
Ja
Nein
No
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
12 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10616633

Marke: Thermo Scientific™ 1.5HRRV

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese 11-mm-Klarglasfläschchen eignen sich für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium.

Verwenden Sie Thermo Scientific™ 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschlüssen aus Aluminium. Diese hochwertigen 11-mm-Glasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.

Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse

 

  • Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals machen die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser erforderlich
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)

Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe

  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen

Kompatibel mit Autosamplern*

Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern

* Der Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 11-mm-Vial mit Schnappverschluss, 1,5 ml
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <4 μl
Basisausführung High Recovery
Gesamtvolumen (metrisch) 1,5 ml
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 1,3 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt