Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Autosampler-Snap-It Verschlüsse
Beschreibung
Thermo Scientific™ Snap-It 11 mm-Verschlüsse mit großer Öffnung und Septa machen Bördelwerkzeuge oder Entdeckler überflüssig. Sie sind einfach anzuwenden und zu entfernen und vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen. Die vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens. Diese chemisch inerten Polyethylen-Verschlusskappen eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen und sind eine kostengünstige Wahl für HPLC-, GC- und IC-Routineanwendungen, die nur eine schwache Abdichtung und kein Wiederverschließen erfordern. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Einfaches Anbringen und Entfernen
- Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Rot/Weiß |
| Beschreibung | 11-mm-Schnappverschluss, 6-mm-Öffnung |
| Farbe | Blau |
| Material | PTFE, Silikon, Polyethylen |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE |
| Menge | 500/Pk. |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Typ | Schnappverschluss |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.