missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Red-Orange
Durchsichtig lackiert
Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange
Rot-Orange, Transparent
Rot-Orange, transparent, Durchsichtig
Schwarz
Silber, Rot, Rot-Orange, Transparent
Silber, Rot-Orange, Transparent
Weiß
Material (Auskleidung):
Aluminium
Naturkautschuk/Butyl/TEF
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
PTFE/Butyl
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Dicke (metrisch):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- 11mm
- Aluminium
- Kappe
- Durchsichtig
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Aluminium |
| Farbe | Durchsichtig lackiert |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,06 mm |
| Typ | Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur