missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma™ Halb-Mikro-Küvette 104B-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 10 mm, PTFE-Falzd.

Artikelnummer. 10495051
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10495051

Marke: Hellma™ 104B1040

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ 104B Quarz-Mikroküvetten werden mit einer PTFE- Deckel geliefert.

  • Paarweise Lieferung.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
  • 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm

Spezifikation

Typ Semi-Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 1.4 ml
Material Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Menge Je 1
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt