missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb, 100 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Click to view available options
Porengröße:
0.25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.8 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.24 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 45 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Analysesieb mit Edelstahlüberzug
- Weich gelötete Naht
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Beständig bis zu Temperaturen von 170°C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 250 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen). |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
| Mesh Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction