missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10-Phenyl-1-Decanol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 10-Phenyl-1-decanol |
Schmelzpunkt | 35°C to 37°C |
Siedepunkt | 145°C to 147°C (0.5 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1955067 |
Formelmasse | 234.39 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'