missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 10 ml, Modell 1010 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Datenblatt
- Volumen – 10 mL
- Spritzentyp – Longlife Gastight
- Spritzenserie – 1.000/Packung
- Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
- Kolbenausführung – Seitenpfostenbefestigung (XL)
- Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
- Autoklavierbar – Nein
- Sterilisierbar mit Gas – Ja
- Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
- Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
- Innendurchmesser des Zylinders – 0,574 Zoll (14,6 mm)
- Außendurchmesser der Zylinders – 0,695 Zoll (17,7 mm)
- Maximaler Druck – 200 psig (13,8 bar)
- Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | UHMWPE-Spritzen mit langer Lebensdauer, Serie 1000 |
| Volumen (metrisch) | 10 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur