missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ 10 l-Ballonflasche ohne Hahn
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
10 l-Ballonflasche ohne Hahn
Beschreibung
- 21 CFR 177.1520-konform für direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken
- USP Klasse VI-zertifiziert für Anforderungen der Biotechnologie- und pharmazeutischen Industrie
- Für die Lagerung und Dispensierung großer Mengen von Kulturmedien, destilliertem Wasser und anderen Lösungen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Große Griffe zum einfachen Transport
- Dampf autoklavierbar bei 121 °°C.
- Der 83 mm-Schraubverschluss enthält eine integrierte thermoplastische Elastomer-Unterlegscheibe für die positive Abdichtung
- Eingegossener Stopfen nimmt Hahn auf
- Niedrige Lage für eine umfassendere Entleerung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 L |
Zertifizierung/Konformität | Konform mit 21 CFR 177.1520, USP Klasse VI-bescheinigt |
Verschlussgröße | 83 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Lagerung und Dispensierung großer Mengen von Kulturmedien, destilliertem Wasser und anderen Lösungen |
Enthält | Schraubkappe mit Unterlegscheibe aus thermoplastischem Elastomer |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Ballonflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SP Bel-Art™ 10 l-Ballonflasche ohne Hahn >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur