missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pentansulfonsäure, Natriumsalz Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | CH3(CH2)4SO3Na·xH2O |
Beilstein | 04, III, 23 |
Löslichkeitsinformationen | (10% in water) Clear colorless |
Formelmasse | 174.12 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'