Learn More
1-Naphthalenemethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Naphthalenmethylamin wird verwendet, um die Größe des induzierten Zirkulardichronismus (ICD) zu erhöhen, die von Poly[(4 -carboxyphenyl)acetylen] ausgestellt wird. Darüber hinaus reagiert es mit Monomethoxypoly(Ethylenglycol) Succinimido-Karbonat zur Herstellung von Carbamat.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther und Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Naphthalenemethylamine |
Dichte | 1.075 |
Siedepunkt | 289°C to 292°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.643 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 2206459 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251615 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L03541.03,L03541.14,L03541.06 |
10246246 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | L03541.06 |
10209590 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L03541.03,L03541.14,L03541.06 |
10189951 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L03541.03,L03541.14,L03541.06 |
10174695 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L03541.03,L03541.14,L03541.06 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.