Learn More
(+/-)-1-Ferrocenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(±)-1-Ferrocenylethanol is a ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Used as a reactant for single-electron transfer living radical polymerization reactions, preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents, preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(+/-)-1-Ferrocenylethanol ist ein Ligand in titankatalysierter intermolekularer Hydroamination terminaler Alkine (Markovnikov vs. Anti-Markovnikov-Zusatz). Es wird als Reactant zur Ein-Elektronen-Übertragung lebender radikaler Polymerisationsreaktionen, die Vorbereitung ferrocen-modifizierter Thiopyrimidine als Antikrebsmittel, die Vorbereitung von RAFT-Mitteln (Reversible Additions-Fragmentierungs-Kettenübertragung) zur RAFT-Polymerisation von Styrol verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-1-Ferrocenylethanol |
| Schmelzpunkt | 77°C to 79°C |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 230.09 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.