missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Decylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1-Decylphosphonic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used in stabilizing dye-sensitized solar cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decylphosphonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Wird zur Stabilisierung farbstoffsensibler Solarzellen verwendet.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Decylphosphonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Wird zur Stabilisierung farbstoffsensibler Solarzellen verwendet.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Decylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 100°C to 101°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1771572 |
Formelmasse | 222.27 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'