missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(Chlor-1-pyrrolidinylmethylen)pyrrolidiniumhexafluorophosphat, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | 153°C to 156°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 7898575 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Formelmasse | 332.65 |
Reinheit (%) | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'