missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Allylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1-Allylimidazole, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Allylimidazol ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt für die organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
1-Allylimidazol ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt für die organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Allylimidazole |
Siedepunkt | 212°C to 213°C |
Flammpunkt | 101°C (213°F) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3267 |
Beilstein | 605953 |
Formelmasse | 108.14 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'