missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2 -one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one |
Schmelzpunkt | 195.0°C to 200.0°C |
Farbe | Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,dichloromethane and acetone |
Formelmasse | 215.25 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'