missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Cyclooctadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Cyclooctadiene |
Schmelzpunkt | -53°C |
Dichte | 0.869 |
Siedepunkt | 142°C to 144°C |
Flammpunkt | 24°C (75°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.493 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2520 |
Beilstein | 1901033 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'