missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ThermoMixer™ C
2689.60 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3116.00 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3116.00 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Typ:
Trockenbad/Block
Beschreibung
Mit dem beheizten Deckel Eppendorf ThermoTop (optional) kann die Bildung von Kondensat in kleinen Gefäßen zuverlässig verhindert werden. Alle gängigen Gefäße und Plattenformate von 5 μl bis 50 ml von verschiedenen Eppendorf SmartBlocks für Standardanwendungen.
- Hervorragende 2DMix-Control-Technologie ermöglicht sehr gutes Mischen von Proben
- Anti-Spritz-Technologie verhindert ein Benetzen des Deckels und Kreuzkontaminationen
- Höhere Mischfrequenz von bis zu 3,000 U/min für effektives Vermischen von Proben
- Hervorragendes Temperaturmanagement für maximale Temperaturgenauigkeit, was eine sichere Handhabung ermöglicht
- Kompatibel mit Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) für kondensationsfrei Probenhandhabung (für Eppendorf SmartBlocks bis 2.0 ml)
- Vordefinierte Programmtasten und klar angeordnete Menüführung für einfachen und intuitiven Betrieb
- Frei programmierbare Programmtasten für individuelle Optimierung
- Eppendorf PhysioCare Concept für ergonomisches Design und ergonomische Bedienung
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) | Min: 15°C unter Umgebungstemperatur, Max: 100°C |
Typ | Trockenbad/Block |
Display | Temperatureinstellungen: 1°C/100°C |
Geschwindigkeit | 300 bis 3000 U/min |
Zeitschaltuhr | 15 s bis 99:30 h, kontinuierlich |
Länge (metrisch) | 30.4 cm |
Breite (metrisch) | 20.6 cm |
Höhe (metrisch) | 13.1 cm |
Tiefe (metrisch) | 30.4 cm |
Spannung | 220/240 V |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'