Learn More
IKA™ RCT Basic
RCT basic ist geeignet für Rühraufgaben bis 20 l (H2O) und erreicht eine Heizplattentemperatur von bis zu 310 °C. Mit der Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor (PT 1000.60 im Lieferumfang enthalten) kann die Temperatur direkt im Reaktionsmedium gemessen und geregelt werden.
Marke: IKA™ 0025005927
849.79 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg
Beschreibung
- Oberfläche aus gehärtetem, bruchsicheren Glas für optimale chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
- Größtes Display in seiner Klasse mit leicht ablesbarer LED-Anzeige
- Beleuchtete Symbole zur Anzeige wichtiger Statusinformationen (Soll- und Ist-Temperatur, Heizstatus, Temperaturfühler)
- USB und RS232 Schnittstelle zur Kontrolle oder Dokumentation der Versuchsparameter über einen PC
- Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft™
- QR Code zum schnellen Zugriff auf Geräteinformationen, Zubehör, Downloads und Garantieverlängerung
- Leicht zugänglicher Hauptschalter an der Gerätevorderseite
- Sicher, robust und normenkonform
- RCT basic enthält die bewährten Sicherheitsvorkehrungen für IKA Magnetrührer. Das Gerät erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen für Laborgeräte zum Erhitzen von Stoffen nach Norm DIN EN 61010-2-010 und ist somit auch für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet.
- Geprüft und zertifiziert vom TÜV SÜD nach Norm IEC 61010-1 (cTÜVus)
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (mit Werkzeug)
- Bestätigungsmodus (Betriebsmodus D) verhindert die unbeabsichtigte Änderung der eingestellten Sollwerte. Beim Neustart ist die Bestätigung der Sicherheitstemperatur notwendig.
- Bestätigungsmodus (Betriebsmodus D) verhindert die unbeabsichtigte Änderung der eingestellten Sollwerte. Beim Neustart ist die Bestätigung der Sicherheitstemperatur notwendig.
- Automatisches Ausschalten der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht oder defekt ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)
- Geschlossene Bauweise (Schutzart IP42) garantiert lange Lebensdauer, auch unter extremen Bedingungen im Labor
- Zuverlässiger Betrieb auch mit kalten Medien. Erweiterte Temperaturanzeige bis -20 °C (mit externem Sensor)
- Geschützte elektronische Anschlüsse auf der Geräte-Rückseite
- Feuerfestes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit hochwertiger und beständiger Pulverbeschichtung
- DIN-Buchse 12878 zum Anschließen eines elektronischen Kontaktthermometers, z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung. In dieser Kombination wird der Versuchsaufbau um einen weiteren unabhängigen Sicherheitskreis für das Reaktionsmedium erweitert.
- Bewährte Technologie
- Heizplatte aus Aluminium für optimale und homogene Wärmeübertragung
- Hervorragende magnetische Kopplung
- Sanftanlauf verhindert, dass der Magnetrührstab während der Anlaufphase aus der magnetischen Kopplung „entflieht“
- Zwei optimierte Temperaturregelmodi sorgen für schnelles Aufheizen oder präzises Temperieren ohne Überschwingen.
- Drehknöpfe mit Druckfunktion zum unabhängigen Einstellen der Sollwerte für Temperatur und Drehzahl sowie zum Starten/Stoppen
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
Aluminiumlegierung | |
220/230 V | |
135 mm | |
50/60 Hz | |
2 plus 1 Jahre Garantie | |
0°bis 310 °C | |
2,4 kg |
1 | |
LED | |
85 mm | |
160 mm | |
Dokumente für die Qualifizierung LAB, Zertifikat werkseitige Kalibrierung LAB, DQ/IQ/OQ/PQ Dokumentation LAB, Allgemeine Zertifikate LAB (2.2 oder 3.1), Durchführung Qualifizierung (IQ/OQ/PQ) LAB | |
IKAFLON™ 30 Magnetrührstab, IKAFLON™ 40 Magnetrührstab, Schraubentrieb, PT 1000.60 Temperaturfühler | |
Magnetrührer |