missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PT 1000.50 Temperaturfühler
Der Temperatursensor mit zwei separaten Stahlsensoren ist ideal für Magnetrührer.
Marke: IKA™ 0003367600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zwei separate Stahlsensoren für Wärmeträgerflüssigkeit und -medien
- Ideal für RET Control Viscs sowie RET Control Viscs weiße Magnetrührer
Spezifikation
Sonde, Dual Immersior | |
Edelstahl, AISI 316 Ti | |
± (0,15 + 0,2 % o.Mv.) K | |
-10°bis +400 °C | |
230 mm |
DIN 41524 | |
PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A) | |
10 s | |
1000 mm (39.4 Zoll) |