missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe
Einmalhandschuh aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen
8.50 €
Spezifikation
Anwendungen | Gesundheitswesen |
---|---|
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Finger Thickness (Metric) | 0,11 mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17601036
|
Ansell
92134060 |
X-Small |
8.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17611036
|
Ansell
92134070 |
S |
8.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17621036
|
Ansell
92134080 |
M |
8.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17631036
|
Ansell
92134090 |
L |
8.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17818331
|
Ansell
92134110 |
10.5/11, 2X-Large |
8.50 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17641036
|
Ansell
92134100 |
XL |
8.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Nitrilhandschuh für hochbelastende Arbeiten in einem breiten Industriespektrum mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.
Spezifikation
Gesundheitswesen | |
Blau | |
0,11 mm | |
Nitril | |
0,07 mm |
1,5 | |
Ja | |
Ja | |
2,8 mil | |
Puderfrei |