missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5920 R

Bietet außergewöhnliche hohe Kapazität in einem sehr kompakten und ergonomischen Produktdesign.

Marke:  Eppendorf™ 5948000018


Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15546136

  • 13690.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 1.000 ml
  • Plattenrotorenoptionen zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 50 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 21.194 x g (13.700 U/min)
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • Spezifikation

    Spezifikation

    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    230 V (EU) - Without Rotor
    21.194 x g
    5920R
    Großes, hell beleuchtetes LCD
    Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur
    Keine
    Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
    10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion
    74 x 71 x 40 cm (29.2 x 27.8 x 15.9 in.)
    74 cm
    40 cm
    230 V
    50/60 Hz
    Keypad
    4 x 1000 ml/4 x 7 MTP
    14,000 U/min
    Ja
    Ohne Rotor
    <55 dBA
    Nein
    EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Tischzentrifugen
    29,2 in.
    15,9 in.
    230 V/50-60 Hz (EU)
    1650 W
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote